Referencia
Optibelt:HF 800 10
Rubix:10476522
gyártó:1856799
EAN:4014486134827



Termék leírás : OPTIBELT HF 800 10 Laposszíj - 1856799
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 800 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 10 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
