Referencia
Optibelt:HF 820 30
Rubix:10477080
gyártó:1877542
EAN:4014486135206



Termék leírás : OPTIBELT HF 820 30 Laposszíj - 1877542
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 820 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 30 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
