Referencia
Optibelt:HF 860 15
Rubix:10469764
gyártó:1544317
EAN:4014486135695



Termék leírás : OPTIBELT HF 860 15 Laposszíj - 1544317
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 860 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 15 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
