Referencia
Optibelt:HF 870 80
Rubix:10468459
gyártó:1887075
EAN:4014486135916



Termék leírás : OPTIBELT HF 870 80 Laposszíj - 1887075
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 870 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 80 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
