Referencia
Optibelt:HF 880 15
Rubix:10468455
gyártó:1871300
EAN:4014486135954



Termék leírás : OPTIBELT HF 880 15 Laposszíj - 1871300
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 880 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 15 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
