Referencia
Optibelt:HF 980 70
Rubix:10468394
gyártó:1985256
EAN:4014486137699



Termék leírás : OPTIBELT HF 980 70 Laposszíj - 1985256
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 980 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 70 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
