Referencia
Optibelt:HF 1000 60
Rubix:10477017
gyártó:1883678
EAN:4014486153743



Termék leírás : OPTIBELT HF 1000 60 Laposszíj - 1883678
Open-ended high-performance flat belts. This standard range can be used in any width up to max. 420 mm. In addition to the standard lengths, each length can be supplied between 150 and 3800 mm on request. Further qualities and special designs on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Belső hossz | 1000 mm |
|---|---|
| Övszélesség | 60 mm |
| Profil | 150 type |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
