Kúpgörgős csapágyak Timken 41286, Külső átmérő: 72.625 mm | Belső átmérő: 26.987 mm | Szélesség: 17.463 mm
Outer ring of a tapered roller bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:41286
Rubix:208434
gyártó:100036428
EAN:0053893283203


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 26.987 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72.625 mm |
| Szélesség | 17.463 mm |
Termék leírás : Kúpgörgos csapágyak 41286-20024 [TIMKEN]
With the ability to accommodate radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to deliver maximum durability in the most compact installation spaces.
Timken tapered roller bearing outer ring (Single Cup) 41286 for tapered roller bearing arrangement applications. Compact design, assembly-ready as an outer ring part.
Erősségek
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Alkalmazások
Machine tool, Automotive
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 165,6 g |
| Belső átmérő | 26.987 mm |
| Külső átmérő | 72.625 mm |
| Szélesség | 17.463 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Súly | 0.5 kg |
| Sorozat | ts |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 64100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 82600 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre