Kúpgörgős csapágyak NSK 32004XJ, Külső átmérő: 42 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 15 mm

Single-Row Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

NSK:32004XJ
Rubix:4069
gyártó:32004XJ N
EAN:00029176001048
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Görgoscsapágy HR32004XJ*NSK


Tapered roller bearings are designed so the apices of the cones formed by the raceways of the cone and cup and the conical rollers all coincide at one point on the axis of the bearing. When a radial load is imposed, an axial force component occurs; therefore, it is necessary to use two bearings in opposition or some other multiple arrangement. For metric-design medium-angle and steep-angle tapered roller bearings, the respective contact angle symbol C or D is added after the bore number. For normal-angle tapered roller bearings, no contact angle symbol is used. Medium-angle tapered roller bearings are primarily used for the pinion shafts of differential gears of automobiles. Among those with high load capacity(HR series), some bearings have the basic number suffixed by J to conform to the specifications of ISO for the cup back face raceway diameter, cup width, and contact angle. Therefore, the cone assembly and cup of bearings with the same basic number suffixed by J are internationally interchangeable. Among metric-design tapered roller bearings specified by ISO355, there are those having new dimensions that are different than the dimension series 3XX used in the past. Part of them are listed in the bearing tables. They conform to the specifications of ISO for the smaller end diameter of the cup and contact angle. The cone and cup assemblies are internationally interchangeable.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség15 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozathr
Sebesség limit9000 rpm
Teljes csapágy szélesség15 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r27400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr24600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban