Kúpgörgős csapágyak SKF 32015 X, Külső átmérő: 115 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 25 mm

Single Row Tapered Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:32015 X
Rubix:544848
EAN:7316577327482
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő115 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 32015 X kúpgörgos csapágy


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.

Erősségek

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő115 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Referencia sebesség4300 rpm
Sebesség limit5300 rpm
Teljes csapágy szélesség25 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r163000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr130000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban