Kúpgörgős csapágyak SKF 30309, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 27.25 mm
Single Row Tapered Roller Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Lecserélt ref.:30309 J2/Q
SKF:30309
Rubix:542474
EAN:7316577327147


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 27.25 mm |
Termék leírás : SKF 30309 kúpgörgos csapágy
Single row tapered roller bearings are designed to accommodate combined radial and axial loads and provide low friction during operation. The inner ring, with rollers and cage, can be mounted separately from the outer ring. These separable and interchangeable components facilitate mounting, dismounting and maintenance. By mounting one single row tapered roller bearing against another and applying a preload, a rigid bearing application can be achieved.
Erősségek
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 45 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 27.25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 30 |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 5600 rpm |
| Sebesség limit | 7000 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 27.25 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 120000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető