Kúpgörgős csapágyak Timken 2578, Külső átmérő: 69.85 mm | Belső átmérő: 28.575 mm | Szélesség: 23.81 mm
Timken Tapered Roller Bearing 2500
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:2578
Rubix:587817
gyártó:100072551
EAN:0053893117430


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 28.575 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 69.85 mm |
| Szélesség | 23.81 mm |
Termék leírás : TIMKEN 2578
Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt méretek (L x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
|---|---|
| Csomagolt súly | 288,9 g |
| Belső átmérő | 28.575 mm |
| Külső átmérő | 69.85 mm |
| Szélesség | 23.81 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 2500 |
| Ketrec | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre