Pneumatikus bedugaszolható szerelvény Mecaline 853252
PARALLEL MALE 90° ELBOW LONG
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:853116
Mecaline:853252
Rubix:10171923
EAN:3660338094132

Dokumentumok
Termék leírás : 853252 - LONG PARALLEL MALE 90 ELBOW EXECUTION CYLINDRICAL 8-3/8G
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | g3/8 |
|---|---|
| Csatlakozás 2 | 8 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre