Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 853102

PARALLEL MALE 90° ELBOW

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853102
Rubix:10171816
EAN:3660338092824
PARALLEL MALE 90° ELBOW Material Body in H polymer 12-3/8G

Műszaki összefoglalás

Menet típusahengeres
Csatlakozás 1g3/8
Csatlakozás 212

Dokumentumok

Termék leírás : 853102 - PARALLEL MALE 90 ELBOW MATERIAL BODY IN H POLYMER 12-3/8G


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Technikai információk


Jellemzők
Menet típusahengeres
Csatlakozás 1g3/8
Csatlakozás 212
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre