Nyomószerelvény - Menetes adapter Mecaline 858718
PARALLEL MALE STRAIGHT FITTING
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:858718
Rubix:10171780
EAN:3660338137884
Dokumentumok
Termék leírás : 858718 - MALE STRAIGHT OD 10-1/8G
Nickel Plated Brass Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Internal Hex Socket
Internal Hex Socket
Technikai információk
Jellemzők
| Menet típusa | hengeres |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | g1/8 |
| Csatlakozás 2 | 10 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre