Referencia
Pferd Tools:947/3 SP
Rubix:10450128
gyártó:22394753
EAN:4007220058381
Termék leírás : PFERD Gyorsacél (Hss) Finonmarócsap 947 P058381, 22394753
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 37 mm |
| Fejátmérő | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

