Forgómaró reszelő Pferd Tools TRE 1625/6 Z3 PLUS
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:TRE 1625/6 Z3 PLUS
Rubix:77256
gyártó:21135226
EAN:4007220049099

Termék leírás : Pferd Keményfém (HM) marócsap TRE 1625/6 Z3 PLUS 21135226; P049099
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 16 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
