Referencia
Pferd Tools:21143086
Rubix:10449565
EAN:4007220952016

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap R 0625/6 Sp P952016, 21143086
The rotational speed recommendations for tungsten carbide burrs of cut 3 are valid for radius burrs with special cut. Radius burr with concave shape and special cut, available in two designs: Cylindrical with triple concave contour With concave shape, tapered towards shank Radius burrs cannot be re sharpened.
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | befejező megmunkálás |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
