Referencia
Pferd Tools:F 2510/6 A 80
Rubix:10454658
gyártó:44405086
EAN:4007220536896
Termék leírás : PFERD Lamellás Csapos Csiszoló F 2510/6 A 80 P536896, 44405086
Abrasive: Aluminium oxide A General use on all materials. Mounted flap wheels F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 and F 8050 comply with ISO 3919. For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded
Technikai információk
Jellemzők
| Szemcse | 80 |
|---|---|
| Külső átmérő | 25 mm |
| Hossz | 40 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

