Csiszolócsap Pferd Tools A 37 6,3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Csiszolócsap Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:A 37 6,3 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:10453176
gyártó:35037276
EAN:4007220114919

Termék leírás : PFERD Csiszolócsap A 37 6.3 Ar 60 O5V Steel Edge P114919, 35037276
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 32 mm |
|---|---|
| Rúd átmérője | 6.35 mm |
| Szemcse | 60 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
