Csiszolókorong Pferd Tools PVL 115 A 100 G

Csiszolókorong Pferd Tools

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:PVL 115 A 100 G
Rubix:10453453
gyártó:44694101
EAN:4007220748336
PFERD POLIVLIES® flap disc PVL 115 A 100 G

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : PFERD Polivlies Legyezolapos Csiszolókorong Pvl 115 Durva P748336, 44694101


POLIVLIES® flap discs achieve their best performance at a recommended cutting speed of 30–35 m/s Abrasive: Aluminium oxide A Colour code for grit sizes: 100 G (coarse) = yellow brown 180 M (medium) = red brown 240 F (fine) = blueFor safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő115 mm
Szemcsedurva
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre