Forgómaró reszelő Pferd Tools SKM 1225/6 CAST
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:SKM 1225/6 CAST
Rubix:10451693
gyártó:21115283
EAN:4007220952481



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Skm 1225/6 Cast P952481, 21115283
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | öntöttvas |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
