Referencia
Pferd Tools:N 2503/8 Z3
Rubix:10450198
gyártó:21134038
EAN:4007220048740



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap N 2503/8 Z3 P048740, 21134038
Rim shaped burr, circumferential cut is 90° and symmetric, tapered tip. Deburring
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 25 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
