Forgómaró reszelő Pferd Tools RBF 1020/6 Z3
Carbide burr HM RBF 1020 3 6mm 10x20mm
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:RBF 1020/6 Z3
Rubix:77230
gyártó:21117706
EAN:4007220047682

Termék leírás : Pferd Keményfém (HM) marócsap RBF 1020/6 Z3 21117706; P047682
Tree shaped burr with radius end according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033. Deburring
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 10 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
