Referencia
Pferd Tools:21122783
Rubix:10449576
EAN:4007220952603

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Spg 1225/6 Cast P952603, 21122783
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 70 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | öntöttvas |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
