Forgómaró reszelő Pferd Tools KEL 1230/8 ALU
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:KEL 1230/8 ALU
Rubix:10450023
gyártó:21125288
EAN:4007220247037



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Kel 1230/8 Alu P247037, 21125288
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 70 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | alumínium |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
