Forgómaró reszelő Pferd Tools WRC 1225/8 TOUGH
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:WRC 1225/8 TOUGH
Rubix:10449972
gyártó:21000037
EAN:4007220769881



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Wrc 1225/8 Tough P769881, 21000037
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | nehéz alkalmazások |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
