Forgómaró reszelő Pferd Tools WKN 0307/3 Z3 PLUS
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:WKN 0307/3 Z3 PLUS
Rubix:10450029
gyártó:21208583
EAN:4007220233863



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Wkn 0307/3 Z3 Plus P233863, 21208583
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 37 mm |
| Fejátmérő | 3 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
