Forgómaró reszelő Pferd Tools SPG 1225/8 TOUGH
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:SPG 1225/8 TOUGH
Rubix:10449951
gyártó:21000098
EAN:4007220770283




Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Spg 1225/8 Tough P770283, 21000098
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | nehéz alkalmazások |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
