Forgómaró reszelő Pferd Tools SPG 0618/6 Z3
Carbide burr HM SPG 0618 3 6mm 6x18mm
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:SPG 0618/6 Z3
Rubix:77237
gyártó:21122506
EAN:4007220047927

Termék leírás : Pferd Keményfém (HM) marócsap SPG 0618/6 Z3 21122506; P047927
Pointed tree shaped burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033, flattened tip. Deburring
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | univerzális |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
