Forgómaró reszelő GISS Cutline 863184

Carbide Bur

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:863184
Rubix:10184099
EAN:3660338177958
863184
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Vég átmérő3 mm
Teljes hossz38 mm
Fejátmérő3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : CARBIDE BUR F 3x13-3 BALL NOSED TREE-SIMPLE


CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR F 3x13-3 BALL NOSED TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Vég átmérő3 mm
Teljes hossz38 mm
Fejátmérő3 mm
Hatályuniverzális
Használható hossz13 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre