Forgómaró reszelő GISS Cutline 863130
Carbide Bur
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:863130
Rubix:10184150
EAN:3660338177446

Dokumentumok
Termék leírás : CARBIDE BUR B 12,7x25-6 END CUT- DIAMOND
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR B 12,7x25-6 END CUT- DIAMOND
Specifically developed geometry to provide an excellent surface finished on hardened Steels
Specifically developed geometry to provide an excellent surface finished on hardened Steels
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 70 mm |
| Fejátmérő | 12.7 mm |
| Hatály | befejező megmunkálás |
| Használható hossz | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
