Forgómaró reszelő Pferd Tools WRC 0613/3 INOX
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:WRC 0613/3 INOX
Rubix:10451660
gyártó:21205282
EAN:4007220930427

Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Wrc 0613/3 Inox P930427, 21205282
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 43 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
