Forgómaró reszelő Pferd Tools WRC 0616/6 CAST
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:WRC 0616/6 CAST
Rubix:10451702
gyártó:21105083
EAN:4007220952610



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Wrc 0616/6 Cast P952610, 21105083
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 55 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | öntöttvas |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
