Forgómaró reszelő Pferd Tools WRC 0616/6 STEEL
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:WRC 0616/6 STEEL
Rubix:10449594
gyártó:21105087
EAN:4007220937129



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Wrc 0616/6 Steel P937129, 21105087
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 6 mm |
| Hatály | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
