Forgómaró reszelő Pferd Tools WRC 0820/6 TOUGH
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:WRC 0820/6 TOUGH
Rubix:10449965
gyártó:21000033
EAN:4007220770108



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Wrc 0820/6 Tough P770108, 21000033
Cylindrical burr with radius end according to DIN 8032. Combination of cylindrical and ball shaped geometries.
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 60 mm |
| Fejátmérő | 8 mm |
| Hatály | nehéz alkalmazások |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
