Forgómaró reszelő Pferd Tools ZYAS 1020/6 STEEL
Forgómaró reszelő Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:ZYAS 1020/6 STEEL
Rubix:10449584
gyártó:21100487
EAN:4007220937310



Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Zyas 1020/6 Steel P937310, 21100487
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 0 mm |
| Fejátmérő | 10 mm |
| Hatály | acél |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
