Referencia
Pferd Tools:21000007
Rubix:10449612
EAN:4007220869109




Termék leírás : PFERD Keményfém (Hm) Marócsap Zyas 1225/6 Tough P869109, 21000007
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | nehéz alkalmazások |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
