Tömbházak a radiális betétes golyóscsapágyakhoz SKF P 12 TF

Pillow Block Housing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:P 12 TF
Rubix:542416
EAN:7316570152609
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : SKF P 12 TF y-csapágyegység


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability

Erősségek

- Lightweight
- Cost-effective
- Flexible bearing and housing combinations
- Simple to mount
- Protection against corrosion

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg180 g
Belső átmérő12 mm
Magasság43.5 mm
Hossz86 mm
Rögzítő furat átmérője9.56 mm
Külső átmérő86 mm
Szélesség28.9 mm
Tengelymagasság22.1 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság68 mm
Tömítésegy gumi tömítés és egy fém pajzs
Rögzítőcsavar furatok száma2
Utánkenési furatnem
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre