Plummer blokk ház SKF SYNT 65 F

Pillow Block Roller Bearing Unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SYNT 65 F
Rubix:540240
gyártó:403724
EAN:7316574443307
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság230 mm
Tengelymagasság80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SYNT 65 F házas csapágyegység


Pillow (plummer) block roller bearing units and take-up roller bearing units consist of a spherical or tapered roller bearing mounted in a non-split housing that can be bolted to a support surface. This variant has a spherical roller bearing, a two-bolt base and SKF ConCentra locking, creating a true concentric tight fit, and setting the correct internal clearance within the bearing. The units are sealed and lubricated and ready to use. This bearing unit covers a wide range of requirements, in metric dimensions.

Erősségek

- Ready to mount
- Robust
- Factory lubricated and sealed
- Quick mounting
- Long service life

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg8832 g
Belső átmérő65 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság230 mm
Tengelymagasság80 mm
Teljes csapágy szélesség80 mm
Külső átmérő158 mm
Hossz280 mm
Sorozatsynt
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r216000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr193000 N
Szélesség71 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre