Plummer blokk ház SKF SYNT 65 FTS
Pillow Block Roller Bearing Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:SYNT 65 FTS
Rubix:288062
gyártó:403755
EAN:7316574443321





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 230 mm |
| Tengelymagasság | 80 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Álló házas egységek SYNT 65 FTS [SKF]
Pillow (plummer) block roller bearing units and take-up roller bearing units consist of a spherical or tapered roller bearing mounted in a non-split housing that can be bolted to a support surface. This variant has a spherical roller bearing, a two-bolt base and SKF ConCentra locking, creating a true concentric tight fit, and setting the correct internal clearance within the bearing. The units are sealed and lubricated and ready to use. This bearing unit covers a wide range of requirements, in metric dimensions.
Housing SYNT with accessories
Erősségek
- Ready to mount
- Robust
- Factory lubricated and sealed
- Quick mounting
- Long service life
- Robust
- Factory lubricated and sealed
- Quick mounting
- Long service life
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8000 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 65 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 230 mm |
| Tengelymagasság | 80 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 72 mm |
| Külső átmérő | 91 mm |
| Rögzítés | 30 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Magasság | 158 mm |
| Hossz | 280 mm |
| Tömítés | labyrinthdichtungen |
| Sorozat | synt |
| Súly | 8.7 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 216000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 193000 N |
| Szélesség | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre