Plummer blokk ház NSK UCP204-012D1
Pillow Block Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NSK:UCP204-012D1
Rubix:585700
gyártó:UCP204-012D1 N
EAN:00029176543517


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 95 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 31 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : NSK UCP204-012D1 Álló házas egység
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 95 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 31 mm |
| Magasság | 65 mm |
| Hossz | 127 mm |
| Sorozat | ucp2 |
| Súly | 0.7 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Szélesség | 38 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre