Plummer blokk ház RHP LPB1EC

Pillow Block Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:LPB1EC
Rubix:579792
gyártó:LPB1EC R
EAN:00747023006373
brand logo

Műszaki összefoglalás

Rögzítési középpontok közötti távolság86 mm
Teljes csapágy szélesség31.03 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP LPB1EC Álló házas egység


Standard series, pressed galvanized sheet metal housing.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg300 g
Rögzítési középpontok közötti távolság86 mm
Teljes csapágy szélesség31.03 mm
Rögzítő furat átmérője10 mm
Magasság55.8 mm
Hossz108 mm
Sorozatlpb
Súly0.3 kg
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r1780 N
Szélesség31.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre