Plummer blokk ház RHP SL16HLT
Self-Lube Pillow Block Unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:SL16HLT
Rubix:578153
gyártó:SL16HLT R
EAN:00747023109067


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 16 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 91.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 27.38 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SL16HLT Álló házas egység
Standard series, low shaft center distance, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 500 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 16 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 91.5 mm |
| Teljes csapágy szélesség | 27.38 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 10 mm |
| Magasság | 54 mm |
| Hossz | 119 mm |
| Sorozat | sl |
| Súly | 0.5 kg |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 4800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 9550 N |
| Szélesség | 30.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre