Referencia
SKF:SAKB 8 F
Rubix:46953
gyártó:22259
EAN:7316577003720


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Fejátmérő | 25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Termék leírás : SKF SAKB 8 F gömbcsuklós fej
These SKF rod ends have an injection moulded sliding layer of PTFE FRP between the housing and the inner ring. This sliding contact surface combination is maintenance-free. The male thread is available with a left- (prefix SAL) or right-hand thread.
Erősségek
- Long service life
- Maintenance-free
- Relatively insensitive to contaminants
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount
- Maintenance-free
- Relatively insensitive to contaminants
- Low coefficient of friction
- Simple and ready-to-mount
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 35 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 8 mm |
| Fejátmérő | 25 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | sakb |
| Belső ment | m 8 |
| Hossz | 56 mm |
| Külső átmérő | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető