Forgatható fej SKF SAL 15 ES

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SAL 15 ES
Rubix:241717
gyártó:22268
EAN:7316577003430
SKF ROD END MALE SAL 15 ES

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Fejátmérő41 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Rúdfejek SAL 15 ES [SKF]


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg130 g
Belső átmérő15 mm
Fejátmérő41 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsal
Belső mentm 14
Dinamikus terhelhetőség17 N
Hossz85 mm
Külső átmérő41 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre