Forgatható fej SKF SALKAC 25 M

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SALKAC 25 M
Rubix:543520
gyártó:22400
EAN:7316570615609
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Fejátmérő61 mm
A csapágyhézag típusac2
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SALKAC 25 M gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end None

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg622,3 g
Belső átmérő25 mm
Fejátmérő61 mm
A csapágyhézag típusac2
Sorozatsalkac
Belső mentm 24x2
Dinamikus terhelhetőség46.5 N
Hossz127 mm
Külső átmérő61 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre