Forgatható fej SKF SI 17 C

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SI 17 C
Rubix:543499
gyártó:23279
EAN:7316577002907
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Fejátmérő47 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SI 17 C gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg249,6 g
Belső átmérő17 mm
Fejátmérő47 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsi
Belső mentm 16
Dinamikus terhelhetőség22.4 N
Hossz92 mm
Külső átmérő47 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre