Forgatható fej SKF SI 25 C

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SI 25 C
Rubix:236551
gyártó:23297
EAN:7316577002952
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Fejátmérő65 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SI 25 C gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg668,5 g
Belső átmérő25 mm
Fejátmérő65 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsi
Belső mentm 24x2
Dinamikus terhelhetőség51 N
Hossz128 mm
Külső átmérő65 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre