Forgatható fej SKF SI 30 ES

Plain Bearing Rod End

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:SI 30 ES
Rubix:204475
gyártó:23306
EAN:7316577002990
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Fejátmérő75 mm
A csapágyhézag típusacn
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF SI 30 ES gömbcsuklós fej


Plain bearing Rod end With seals

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1030 g
Belső átmérő30 mm
Fejátmérő75 mm
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsi
Belső mentm 30x2
Dinamikus terhelhetőség62 N
Hossz149 mm
Külső átmérő75 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre